Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXAP-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß AC Drinnen
CoreParts MBXAP-AC0007 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68418986
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-AC0007
EAN/GTIN:
     5704174197430
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Ausgangsstrom
2400 mA
Stromstecker-Typ
Typ A
Technische Details
Ausgangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
146 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, 1x usb ladegerät, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.