Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 529202 Cool Curl CC 300 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 529202 Cool Curl CC 300 Schwarz
Princess 529202 Cool Curl CC 300 Schwarz
Princess 529202 Cool Curl CC 300 Schwarz
Princess 529202 Cool Curl CC 300 Schwarz
Princess 529202 Cool Curl CC 300 Schwarz
Princess 529202 Cool Curl CC 300 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68673692
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.529202.01.001
EAN/GTIN:
     8713016082589
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Mit der Princess 529202 Cool Curl CC 300 kreieren Sie die schönsten Frisuren. Mit dieser eleganten schwarzen Lockenbürste können Sie Ihre Haare trocknen oder stylen. Die Bürste hat eine Leistung von 300 W, die sofort nach dem Einschalten bereitsteht. Das Netzkabel lässt sich um 360° drehen und ist 1,8 m lang. So können Sie sich frei bewegen und auch abseits der Steckdose vor den Spiegel stellen. Ihre Frisur ist fertig gestylt? Die Lockenbürste hat einen praktischen Haken und lässt sich problemlos verstauen.

Diverse Temperatureinstellungen
Die Princess 529202 Cool Curl bietet verschiedene Temperatureinstellungen. Die Lockenbürste kann mit zwei Temperatureinstellungen benutzt werden. Sollte Ihr Haar zu heiß werden, schalten Sie die Wärme einfach etwas herunter. Für den letzten Touch können Sie die Cool Shot-Funktion nutzen. Sie gibt Ihrer Frisur Halt und sorgt dafür, dass Ihr Haare schonend getrocknet werden. Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass Ihre Lockenbürste stets sicher im Gebrauch ist.

Verschiedene Bürstenaufsätze
Mit den verschiedenen Aufsätzen können Sie jeden Tag einen neuen Hairstyle kreieren. Der kleine Aufsatz hat einen Durchmesser von 16 mm. Dank des geringen Durchmessers machen Sie damit schöne, dichte Locken. Für größere und luftigere Locken können Sie den größeren Aufsatz nehmen, der einen Durchmesser von 20 mm hat. Zukünftig benötigen Sie auch keinen speziellen Haarglätter mehr, weil sich mit der Lockenbürste auch glatte Frisuren herstellen lassen.

Lieferumfang:
Lockenbürste, 2 Bürstenaufsätze, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Einstellmöglichkeiten
3
Lockenstabform
Gerade fassförmig
Cool Shot Funktion
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Überhitzungsschutz
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängungshaken
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons
349 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Bürstenkopfdurchmesser
16 mm
Durchmesser Bürstenkopf 2
20 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Energie
Leistung
300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.