Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DTAxr-IN2-F16 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68705201
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70008798
EAN/GTIN:
     7291063084325
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.562,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,91*
€ 2.008,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,24*
€ 1.999,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,19*
€ 1.941,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,18*
€ 1.903,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,93*
€ 1.859,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.