Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DTAxr-OUT2-F16 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4K HDBaseT Ausgangskarte 2-Kanal DTAXR-OUT2-F16/STAND
4K HDBaseT Ausgangskarte 2-Kanal DTAXR-OUT2-F16/STAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68705362
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70008898
EAN/GTIN:
     7291063084332
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.630,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,93*
€ 2.127,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,63*
€ 2.109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,05*
€ 2.031,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,60*
€ 1.983,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,15*
€ 1.939,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.