Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DTAxr-OUT4-F32 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4K HDBaseT Ausgangskarte 4-Kanal DTAXR-OUT4-F32/STAND
4K HDBaseT Ausgangskarte 4-Kanal DTAXR-OUT4-F32/STAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69179976
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70010198
EAN/GTIN:
     7291063085483
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.339,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,35*
€ 2.969,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.479,71*
€ 2.950,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.405,90*
€ 2.863,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,48*
€ 2.813,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,00*
€ 2.783,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.