Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 81636295 Epilierer 10 Pinzette Weiß, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 81636295 Epilierer 10 Pinzette Weiß, Bronze
Braun 81636295 Epilierer 10 Pinzette Weiß, Bronze
Braun 81636295 Epilierer 10 Pinzette Weiß, Bronze
Braun 81636295 Epilierer 10 Pinzette Weiß, Bronze
Braun 81636295 Epilierer 10 Pinzette Weiß, Bronze
Braun 81636295 Epilierer 10 Pinzette Weiß, Bronze
Braun 81636295 Epilierer 10 Pinzette Weiß, Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69404531
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81636295
EAN/GTIN:
     4210201185871
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Kappen / Aufsätze enthalten
2
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Basisstation
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
365 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Bronze
Anzahl der Pinzetten
10 Pinzette
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Gesichtsbereiche
Wangen, Kinn, Stirn, Oberlippe
Anzahl der Modi
1
Wasserfest
Ja
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
498 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240V V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
119562
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.