Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Concetto Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Concetto Chrom
GROHE Concetto Chrom
GROHE Concetto Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69453395
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24054001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Wand
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
150 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
146 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
107 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23672001
ab € 993,54*
Ähnlich
Grohe
24066003
ab € 204,06*
Ähnlich
Grohe
32652DC3
ab € 475,95*
Ähnlich
Grohe
23672AL1
ab € 1.720,39*
Ähnlich
Grohe
23140AL0
ab € 338,46*
Ähnlich
Grohe
23672DC1
ab € 1.472,99*
Ähnlich
Grohe
23140DC0
ab € 302,70*
Ähnlich
Grohe
23756000
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.