Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Edelstahl
GROHE Atrio Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69792613
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32652DC3
EAN/GTIN:
     4005176454868
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Eleganz und Understatement – die GROHE Atrio Wannenarmatur ist aus wirklich jedem Winkel durchdacht. Perfektion zeichnet diese Armatur in allen Aspekten aus und macht sie damit zum idealen Blickfang in Ihrem modernen Badezimmer. Diese von Hand zusammengesetzte Armatur ist das genau das Richtige für alle, die sich Premiumqualität wünschen – konzipiert zur Aufputz sorgt sie für das richtige Maß an Opulenz. Dank der automatischen Umstellung können Sie ganz einfach zwischen Baden und Duschen umschalten. Über den anpassbaren Durchflussbegrenzer haben Sie die Möglichkeit, Ihren Wasserverbrauch festzulegen. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche verspricht in Verbindung mit dem robusten Metallhebel leichtgängige und präzise Steuerungsmöglichkeiten, zuverlässig und auf Dauer. Die glänzende und widerstandsfähige GROHE StarLight Chromoberfläche verliert auch nach Jahren der Nutzung nicht an Glanz. GROHE Atrio – der Ausdruck von Eleganz und Präzision.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Wand
Mousseur
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,24*
€ 672,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,95*
€ 668,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,30*
€ 647,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,95*
€ 566,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23672001
ab € 993,54*
Ähnlich
Grohe
24066003
ab € 204,06*
Ähnlich
Grohe
24054001
ab € 103,93*
Ähnlich
Grohe
23672AL1
ab € 1.720,39*
Ähnlich
Grohe
23140AL0
ab € 338,46*
Ähnlich
Grohe
23672DC1
ab € 1.472,99*
Ähnlich
Grohe
23140DC0
ab € 302,70*
Ähnlich
Grohe
23756000
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.