Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felixx AD-CHAUD-LI Lightning-Kabel 0,13 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felixx AD-CHAUD-LI Lightning-Kabel 0,13 m Weiß
Felixx AD-CHAUD-LI Lightning-Kabel 0,13 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69555288
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     AD-CHAUD-LI
EAN/GTIN:
     9120042774750
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Lightning Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
Lightning + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
51 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.