Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP485Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP485Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Makita DHP485Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Makita DHP485Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Makita DHP485Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Makita DHP485Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Makita DHP485Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69574717
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP485Z
EAN/GTIN:
     0088381866156
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Drehmoment (max.)
50 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
79 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
255 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.