Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Gefrierdosen
>
Haushalts-Gefrierboxen
>
Artikel
EMSA 508536 CLIP & CLOSE FRISCHHALTEDOSEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-69679201
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
508536
EAN/GTIN:
4009049303062
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Mit den CLIP & CLOSE Frischhaltedosen bleiben Lebensmittel länger frisch!
100 % dichte, robuste und absolut hygienische Frischhaltedosen aus Deutschland
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
188 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
216 g
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.85 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Antibakterielle Beschichtung
Ja
Leckdicht
Ja
Messskala
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Anzahl der Teile
2
Technische Details
Lebensmittelecht
Ja
... >
Küchenutensilien
>
Küchenaufbewahrung & Organisation
>
Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrank-Dosen
,
Kühlschrankdosen
,
Haushalts-Gefrierbehälter
,
Haushalts-Gefrierboxen
,
Haushalts-Gefrierdosen
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
stapel-kasten kunststoff blau
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel emsa
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,83*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, quadratisch, 0,25l
Emsa
508535
ab € 2,05*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, quadratisch, 1,75l
Emsa
508537
ab € 3,89*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, rechteckig, 0,55l
Emsa
508538
ab € 2,32*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, rechteckig, 0,80l
Emsa
508539
ab € 2,69*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, rechteckig, 1,00l
Emsa
508540
ab € 2,81*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, rechteckig, 1,10l
Emsa
508541
ab € 3,16*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, rechteckig, 1,20l
Emsa
508542
ab € 3,66*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, rechteckig, 1,60l
Emsa
508543
ab € 3,77*
Ähnlich
Emsa Clip & Close 2.0 Frischhaltedose, rechteckig, 2,30l
Emsa
508544
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen