Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR171RAJ Bohrhammer SDS Plus 4800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR171RAJ Bohrhammer SDS Plus 4800 RPM
Makita DHR171RAJ Bohrhammer SDS Plus 4800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69710901
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR171RAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion. Zum Bohren und Hammerbohren geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm.
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
4800 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.2 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
13 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
86 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
211 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.