Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4K HDMI Audio Extractor mit 4K 60Hz Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4K HDMI Audio Extractor mit 4K 60Hz Unterstützung
StarTech.com 4K HDMI Audio Extractor mit 4K 60Hz Unterstützung
StarTech.com 4K HDMI Audio Extractor mit 4K 60Hz Unterstützung
StarTech.com 4K HDMI Audio Extractor mit 4K 60Hz Unterstützung
StarTech.com 4K HDMI Audio Extractor mit 4K 60Hz Unterstützung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69724203
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD202A
EAN/GTIN:
     0065030878609
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
HDMI Audio Sound Splitter | HDR | SPDIF Toslink Optical Audio | Dual-Cinch-Audio | HDMI-Audio

Mit diesem 4K-HDMI-Audio-Extractor können Sie die Audiodaten aus Ihren HDMI-Videostreams extrahieren, um eine klare Audioausgabe zu erzeugen, die Sie direkt an ein digitales oder analoges Audiogerät anschließen können. Der Extraktor unterstützt die HDMI 2.0-Spezifikationen und behält die 4K-Auflösung bei 60 Hz bei, um ein einwandfreies Videoerlebnis zu bieten.

4K-Videoleistung

Der HDMI-Soundsplitter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) und eine hohe Videobandbreite von bis zu 18 Gbit/s. Er unterstützt auch High Dynamic Range (HDR)-Video-Pass-Through, sodass Sie lebensechte Bilder mit unglaublichem Kontrast, brillanter Helligkeit und kräftigen Farben sowie einer größeren Helligkeit im Vergleich zur digitalen Standardbildgebung genießen können.

Maximale Kompatibilität

Integrieren Sie ganz einfach HDMI 2.0-Geräte, wie z. B. Ihren neuen 4K-Blu-ray-Player, mit Ihren vorhandenen Audiogeräten oder Desktop-Lautsprechern. Der HDMI Audio De-Embedder isoliert und extrahiert das Audiosignal von Ihrem HDMI-Kabel und ermöglicht die Ausgabe an digitale optische Audio- oder duale Cinch-Audiogeräte. Die integrierten EDID-Verwaltungsfunktionen unterstützen 2-Kanal-, 5.1-Kanal- und Pass-Through-Audiomodi.\

Der HDCP-konforme HDMI-Audio-Extraktor ist kompatibel mit Dual-RCA-Composite-Adaptern, sodass Sie die Audiosignale von Ihrer HDMI-Quelle mit MU6MMRCA, MU3MMRCA oder MUFMRCA (separat erhältlich) in 3,5-mm-Audio-Anwendungen integrieren können.

Der kompakte Audio_Extractor ist platzsparend, lässt sich diskret in Ihre Hardware-Einrichtung einfügen und sorgt so für einen einheitlichen Look.

Das HD202A wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Trennen Sie das Audio von einem 4K-HDMI-Videosignal und senden Sie es an spezielle Audiogeräte
- Unterstützt die neuesten HDMI 2.0-Spezifikationen und HDR-Video-Pass-Through
- Problemloser Anschluss an digitale optische Audio- oder Dual-RCA-Audiogeräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Externes Netzteil
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
1 A
Eingangsstrom
0.4 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, NA, UK
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
470 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Video
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,1920 x 1200,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Eingang
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Audioausgang
RCA + Toslink
Audio
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.