Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe
Philips Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69916174
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696167762
EAN/GTIN:
     8718696167762
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Perfektionieren Sie den modernen Look
Schaffen Sie Ihr perfektes Ambiente
Dieses Philips Modern-Kabel verfügt über einen stoffumwickelten Mantel und einen Metallsockel mit mattierter Oberfläche, um eine moderne Atmosphäre in Ihren Wohnbereich zu bringen. Kombiniert mit einer E27 LED Lampe aus der Philips Modern-Reihe sorgt es für einen perfekten Look.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Metall
AC Eingangsspannung
120-240 V
Mittlere Lebensdauer
10950 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
107 mm
Tiefe
107 mm
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Produktfarbe
Schwarz
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699624088
12NC Logistikcode(s)
929001977901
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696167762
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16.9 mm
Verpackungstiefe
7.1 mm
Verpackungshöhe
16.9 mm
Technische Details
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Bemessungsleistung
40 W
Spannung
120-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
SAP Breite pro Stück
16,900 cm
SAP Länge pro Stück
7,100 cm
SAP Höhe pro Stück
16,900 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
482 g
Energie
Lampenstrom
330 mA
Eingangsspannung
120 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718696167779
ab € 12,20*
Ähnlich
Philips
8718699624057
ab € 11,73*
Ähnlich
Rutec Licht
55433
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.