Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Gembird MUS-ERGO-01 Maus rechts USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70062005
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUS-ERGO-01
EAN/GTIN:
     8716309104890
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Optische Wireless Maus mit 6 Tasten inkl. USB Nano-Receiver

Separate Taste zur schnellen Auswahl der gewünschten Auflösung (1200-3200 DPI)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
98 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.35 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Berührung
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.