Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CA-HM HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CA-HM HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics CA-HM HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70080757
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     CA-HM-82
EAN/GTIN:
     7291063086114
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 25m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.