Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
LogiLink BP0059 laptop-ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70110526
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0059
EAN/GTIN:
     4052792049022
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ideal für die Maximierung des vorhandenen Platzes an einem beengten Arbeitsplatz. Der Bildschirm wird zudem auf Augenhöhe angehoben und was Hals- und Schulterbelastungen vorgebeugt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
13 "
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
32 "
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.