Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 107249 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 107249 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
AGI 107249 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
AGI 107249 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
AGI 107249 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70136506
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     107249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
59 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
ES-8200V HI8
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.