Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930175100 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 930175100 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Hirschmann 930175100 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70147103
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930175100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Buchse mit ovalem Isolierkopf, Durchmesser 4 mm aus Messing verzinnt / vergoldet, mit Lötanschluss und M6 Gewinde. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 8 mm Wandstärke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl Fassungen
1
Spannung
30 V
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,81*
Zubehör
Hirschmann
973647100
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.