Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
Hirschmann 973647100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26438076
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
973647100
EAN/GTIN:
4002044159818
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Buchse.
... >
ICECAT
>
ICECAT
>
Nicht kategorisiert
Weitere Suchbegriffe:
Prüfleitung
,
Prüfschnur
,
messkabel 2 m bananenstecker
,
prüfkabel bananenstecker
,
prüfkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 930175100 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Hirschmann
930175100
ab € 0,74*
Zubehör
Hirschmann 930189100 Elektro-Draht-Anschluss
Hirschmann
930189100
ab € 0,64*
Zubehör
Hirschmann 930584101 Elektro-Draht-Anschluss
Hirschmann
930584101
ab € 0,94*
Zubehör
Hirschmann 973600100 Prüfsonde
Hirschmann
973600100
ab € 0,97*
Zubehör
Hirschmann 973600101 Prüfsonde
Hirschmann
973600101
ab € 0,97*
Zubehör
Hirschmann KB 2 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann
930584100
ab € 1,22*
Zubehör
5er Pack SKS Hirschmann KD 10 Verbindungskupplung Buchse 4mm - Buchse 4mm Rot
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
5er Pack SKS Hirschmann KD 10 Verbindungskupplung Buchse 4mm - Buchse 4mm Schwarz
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Gold, Kontakt vergoldet, 30 V ac, 60V dc / 16A, Lötanschluss
Hirschmann
930147700
ab € 3,36*
Zubehör
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 932794001 MESSLEITUNGSSATZ
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,48*
Zubehör
SKS Hirschmann PMS SKS Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4 mm, Steckanschluss 2 mm CAT III 1000 V Schwarz, Rot, Gelb, Grün
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 99,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen