Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3450 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3450 Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES 3450 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70147107
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
DE, VDE, CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
227 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
5 h
Energie
Nennspannung
600 - 690 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40102
ab € 7,19*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.