Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 623 Steckdose Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 623 Steckdose Violett
MENNEKES 623 Steckdose Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70147453
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     623
EAN/GTIN:
     4015394004677
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,7264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
603
ab € 13,50*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,53*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 53,60*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,36*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 54,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 62,50*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.