Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 624 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 624 Steckdose Weiß
MENNEKES 624 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77430688
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe des visuellen Teils
44 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
40 - 50 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
603
ab € 14,05*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 54,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,20*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 67,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.