Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DK 121 FE EB 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton DK 121 FE EB 10 W
Visaton DK 121 FE EB 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70151551
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
visaton hornlautsprecher
Einbau-Druckkammerhorn-Lautsprecher mit geringer Bauhöhe. Wasserfeste Ausführung mit 8 Ohm Impedanz und Ferrit Magnet. Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium, Horneinsätze aus Polypropylen (PP). Hohe IP-Schutzklasse, hoher Schalldruck und gute Sprachverständlichkeit. Durch die kompakten Abmessungen besonders für unauffällige Montage geeignet, z.B. an Fahrzeugen. Der Anschluss erfolgt über eine zweiadrige Schlauchleitung (100 cm); zertifiziert nach ISO 6722 Kls. B. Kabeltyp: FLRYCY 2 x 0,75 mm².

Unterschiede zum DK 121 - 8 Ohm:

- Ferrit Magnet
- Spez. Kabeltyp
- Kein Potentialausgleich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Merkmale
RMS-Leistung
10 W
Form
Rechteckig
Musik Energie
15 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
620 - 5000 Hz
Empfindlichkeit
100 dB
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: druckkammer lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.