Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2763701 Spannungsschutz Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2763701 Spannungsschutz Schwarz, Grau
Phoenix Contact 2763701 Spannungsschutz Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70156491
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2763701
EAN/GTIN:
     4017918065638
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm. Anschluss: BNC Buchse-Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102.4 g
Breite
25.4 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2805038
ab € 43,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.