Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3970 Elektrischer Netzstecker Grau, Rot 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3970 Elektrischer Netzstecker Grau, Rot 4P
MENNEKES 3970 Elektrischer Netzstecker Grau, Rot 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70156762
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3970
EAN/GTIN:
     4015394114031
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke (maximal)
32 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Anzahl der Pole
4P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3954
ab € 25,78*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3958
ab € 28,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3966
ab € 36,24*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3976
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.