Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3966 Elektrischer Netzstecker Blau, Grau 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3966 Elektrischer Netzstecker Blau, Grau 3P
MENNEKES 3966 Elektrischer Netzstecker Blau, Grau 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184166
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3966
EAN/GTIN:
     4015394100126
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke (maximal)
32 A
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Anzahl der Pole
3P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3954
ab € 25,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3958
ab € 28,07*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3970
ab € 52,79*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3976
ab € 40,75*
Ähnlich
RS Pro
2144165
ab € 5,28*
Ähnlich
Scame
313.3243
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.