Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CUTFOX-CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact CUTFOX-CD
Phoenix Contact CUTFOX-CD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157204
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Profilschienen-Schneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Gewicht
430 g
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomische Griffe
Ja
Klingenlänge
75 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.