Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SDS Max II Zentrierbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer SDS Max II Zentrierbohrer-Bit
Fischer SDS Max II Zentrierbohrer-Bit
Fischer SDS Max II Zentrierbohrer-Bit
Fischer SDS Max II Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158858
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     98278
EAN/GTIN:
     4006209982785
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Hammerbohrer
sds-max hammerbohrer 12x340mm
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max II 12/800/920 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 12 mm Durchmesser, 800 mm Bohrwendel, 920 mm Gesamtlänge. Zweischneidiger Bohrkopf mit Zentrierspitze für einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
920 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk, Naturstein
Arbeitslänge
800 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.