Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 25 m Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-92197614
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119504/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4x4qmm
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.8 mm
Kupferindex
154 kg/km
Kabelgewicht
249 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,53475*
€ 2,53475*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 116,55*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,53475*
€ 3,01635
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 2.534,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,74*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.