Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E290-16-11/230 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E290-16-11/230 Leistungsrelais Grau
ABB E290-16-11/230 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182187
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ312000R2013
EAN/GTIN:
     7612270939848
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
18 x 62 x 85 mm
Gewicht
122 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Output Frequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09981040
ab € 13,95*
Ähnlich
Eltako
21110030
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.