Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CE4T-10R-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CE4T-10R-11
ABB CE4T-10R-11
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182380
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619550R1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP69K
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
KA1-8029
ab € 1,36*
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,26*
Zubehör
ABB
1SFA619920R8053 CA1-8053
ab € 3,02*
Zubehör
ABB
1SFA611920R8149
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.