Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253002R0064 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS253002R0064 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 3
ABB 2CDS253002R0064 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70190061
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253002R0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
30 g
Energie
Nennstrom
6 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl der Pole
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,21*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 48,06*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,06*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 10,08*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,23*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 11,79*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,00*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 40,82*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,04*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.