Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 98111 Steckdose Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 98111 Steckdose Blau, Grau
MENNEKES 98111 Steckdose Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199608
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     98111
EAN/GTIN:
     4015394094180
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1206 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.