Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Bügelschellen
>
Langwanne
>
Artikel
Dätwyler Cables B 58 D Kabelklammer Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-70206212
Hersteller:
Dätwyler
Herst.-Nr.:
1300056
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
58 mm
Produktfarbe
Metallisch
Minimaler Bündelungsdurchmesser
54 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Langwanne
,
dätwyler cables geb. bügelschelle
,
kabel organizer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0607*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5707*
€ 3,05913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5607*
€ 3,04723
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4507*
€ 2,91633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4307*
€ 2,89253
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0607*
€ 2,45223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen