Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR281ZJ Bohrhammer SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR281ZJ Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR281ZJ Bohrhammer SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70239329
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR281ZJ
EAN/GTIN:
     0088381858014
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.
Weitere Informationen:
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
2.9 J
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1234 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
232 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,80*
€ 365,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.