Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR283ZJU Bohrhammer 5000 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR283ZJU Bohrhammer 5000 RPM SDS Plus
Makita DHR283ZJU Bohrhammer 5000 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70239361
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR283ZJU
EAN/GTIN:
     0088381857871
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
5000 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.9 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Weicher Haltegriff
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
232 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,66*
€ 439,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,56*
€ 432,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,10*
€ 420,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,11*
€ 416,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.