Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR400ZKU Bohrhammer SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR400ZKU Bohrhammer SDS Max
Makita DHR400ZKU Bohrhammer SDS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70243753
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR400ZKU
EAN/GTIN:
     0088381856171
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-Max Aufnahme und einer Ausrastkupplung. Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Hammerbohren und Meißeln. Durch die AWS Funktion startet die Staubabsugung automatisch beim Anlaufen. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 8,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 40 mm.
Weitere Informationen:
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
8 J
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
473 mm
Höhe
285 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,93*
€ 698,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,76*
€ 694,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,21*
€ 692,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,76*
€ 666,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,58*
€ 648,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.