Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31454001 Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31454001 Wasserhahn Chrom
GROHE 31454001 Wasserhahn Chrom
GROHE 31454001 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70251795
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31454001
EAN/GTIN:
     4005176454110
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Sie werden kein Wasser in Flaschen mehr kaufen, nachdem Sie den Komfort eines Filtersystems Zuhause erlebt haben – auf Knopfdruck pures, stilles oder sprudelndes Wasser aus der Armatur. Mit dem GROHE Blue Home Duo Starterset haben Sie alles, was Sie brauchen, um pures, gekühltes Trinkwasser zu genießen. Still, medium oder sprudelnd – Sie haben die Wahl. Über die GROHE Ondus App** haben Sie die Möglichkeit, Ihre Armatur von Ihrem Smartphone aus zu aktivieren***. Außerdem können Sie Ihren Wasserverbrauch überwachen und die Nachbestellung von Filtern und CO2-Flaschen festlegen, wenn diese zur Neige gehen. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Armatur aus der Ferne über Ihr Telefon zu steuern und weiterhin lassen sich Ihre Statistiken zum Wasserverbrauch in Ihre Gesundheits-Apps einbinden. Dieses Set umfasst eine GROHE Blue Einhand-Armatur sowie eine Kühlereinheit mit niedrigem Energieverbrauch, in der sich Filter und CO2-Flasche für die Kohlensäure befinden. Der Kühler passt in jeden Küchenschrank ab 30 cm Breite und ist ideal für Kompaktküchen geeignet. Das Entfernen und Austauschen des Filters und der 425 g-CO2-Flasche ist ein Leichtes. Ihre Blue Home Duo Armatur bietet Ihnen das großartige Design und klassische Aussehen, für das GROHE Küchenarmaturen bekannt sind. Der hohe L-förmige Auslauf, der sich für hohen Bedienkomfort um 150° drehen lässt und der schlanke Körper werden über getrennte Wasserleitungen im Inneren gespeist, für gefiltertes und nicht gefiltertes Wasser. Wenn Sie den Hebel betätigen, erhalten Sie gewöhnliches Wasser zum Abspülen. Wenn Sie jedoch den beleuchteten LED-Druckknopf bestätigen, aktivieren Sie den Filter und erhalten gekühltes oder sprudelndes Wasser aus der Armatur. Über die LED-Anzeige wird angegeben, wenn ein Austausch der Kartusche erforderlich wird. Die charakteristische Formgebung von GROHE kennzeichnet diese Monoblock-Spültischarmatur. Außerdem bietet sie die glänzende GROHE StarLight Chromoberfläche sowie die langlebigen integrierten GROHE SilkMove Mechanismen für hohen Bedienkomfort. Und da im Set alle erforderlichen Teile enthalten und keine zusätzlichen Leitungen erforderlich sind, nimmt die Montage nur 30 Minuten in Anspruch. GROHE Blue Home – die intelligente Möglichkeit, pures gefiltertes Wasser direkt aus der Armatur zu genießen. * Mit Bluetooth® 4.0- und WLAN-Schnittstelle für drahtlose Datenkommunikation (die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Nutzung dieser Marken von Grohe AG erfolgt lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.) ** Kostenfrei verfügbar über die iTunes-App oder den Google Play Store. *** Systemanforderungen: Apple iPhone mit iOS 9.0 oder höher; Android-Smartphone mit Android 4.3 oder höher (Apple, das Apple-Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Apple übernimmt keine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit dieses Gerätes oder die Kompatibilität mit Sicherheitsstandards und regulatorischen Anforderungen).
*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.
** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen
Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.
*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
378 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Fernbedienung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Touch-Steuerung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
200 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
900 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Kühler enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.347,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,54*
€ 1.807,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,57*
€ 1.791,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,02*
€ 1.689,8238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,99*
€ 1.661,2281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,12*
€ 1.603,0728
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31455001
ab € 1.310,11*
Ähnlich
Grohe
31455DC1
ab € 1.551,34*
Ähnlich
Grohe
31456001
ab € 1.347,59*
Ähnlich
Grohe
31539000
ab € 1.566,54*
Ähnlich
Grohe
31541000
ab € 1.517,55*
Ähnlich
Grohe
31541DC0
ab € 1.791,56*
Ähnlich
Grohe
31543000
ab € 1.558,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.