Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 38827000 Ersatzteil für Toilettenspülung Mehrfarbig Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38827000 Ersatzteil für Toilettenspülung Mehrfarbig Stahl
GROHE 38827000 Ersatzteil für Toilettenspülung Mehrfarbig Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70251812
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38827000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallschutzset
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
Dieses GROHE Rapid SL 4-in-1-Montageset für die problemlose Installation von Wand-WCs ist absolut zuverlässig und belastbar. Der Stahlrahmen ist für eine Belastung von über 400 kg und somit für höchste Stabilität zertifiziert und lässt sich im Handumdrehen vor einer stabilen Wand oder in einer Ständerwand montieren. Dafür sorgt das GROHE QuickFix System, das die Befestigung von Wasseranschluss, flexiblem Schlauch und Revisionsschacht ohne Werkzeug ermöglicht. Die GROHE EcoJoy 2-Mengen-Spülung schont die Umwelt, indem sie Ihren Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduziert. Dank GROHE Whisper Technologie mit leisen Armaturen und entkoppelten Rohrleitungen werden Geräusche nur minimal in das Gebäude übertragen. Dank GROHE Fresh Funktion lässt sich die Betätigungsplatte öffnen, um Hygiene-Tabs direkt in den Spültank einzulegen. Die Garnitur enthält Wandwinkel und eine gelungene Skate Cosmopolitan Chrom-Betätigungsplatte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39703000
ab € 242,61*
Ähnlich
Grohe
38675001
ab € 213,04*
Ähnlich
Grohe
39140000
ab € 410,56*
Ähnlich
Grohe
38772001
ab € 169,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.