| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70286352 Herst.-Nr.: 598522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Lochsägen | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Einzelbild | ![](/p.gif) | Geeignet für | Bohrer | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Acryl, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Holz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot, Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Bimetallisch, Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) | ![](/p.gif) | Zahnmaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) | ![](/p.gif) | Schaftform | Sechskantschaft | ![](/p.gif) | Schnitttiefe (max.) | 38 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 22 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |