Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70289525
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
101 kg/km
Kabelgewicht
166 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54705*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,42705*
€ 2,88819
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,17705*
€ 2,59069
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09705*
€ 2,49549
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00705*
€ 2,38839
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90705*
€ 2,26939
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,54705*
€ 1,84099
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.