Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 238655 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 238655 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 238655 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 238655 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70292610
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     238655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
5.5 mm
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl, Eisenguss, Kupfer, Edelstahl, Edelstahlblech (dünn), Stahl
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Gold
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.