Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 128640 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 128640 Schraubenziehereinsatz
kwb 128640 Schraubenziehereinsatz
kwb 128640 Schraubenziehereinsatz
kwb 128640 Schraubenziehereinsatz
kwb 128640 Schraubenziehereinsatz
kwb 128640 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70292736
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     128640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vierkant-Bit-Satz
Micro Bits mit Robertson Abtrieb, 3-tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in der Elektrotechnik und bei Oldtimern. Hochwertiger TQ 60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Merkmale
Anzahl der bits
3 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Robertson
Weitere Suchbegriffe: bit-satz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.