Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 999.27 Rund 6,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 999.27 Rund 6,8 W
Paulmann 999.27 Rund 6,8 W
Paulmann 999.27 Rund 6,8 W
Paulmann 999.27 Rund 6,8 W
Paulmann 999.27 Rund 6,8 W
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99927
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99927
EAN/GTIN:
     4000870999271
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED Calla rund 3x6W Weiß matt schwenkbar
Calla Einbaustrahler 3x6W in Weiß matt, sind blendfreie Einbaustrahler aus Kunststoff, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Im Lieferumfang sind LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißem Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Durchmesser Montageloch
45 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Lampen
Stromverbrauch (max.)
6.8 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Naturweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
430 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
100 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 35,95*
€ 35,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,89*
€ 39,10*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 39,12*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,56*
€ 39,72*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 30,14*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.