Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 999.24 Rund 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 999.24 Rund 6,5 W
Paulmann 999.24 Rund 6,5 W
Paulmann 999.24 Rund 6,5 W
Paulmann 999.24 Rund 6,5 W
Paulmann 999.24 Rund 6,5 W
Artikel-Nr.:
     4981-5831436
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99924
EAN/GTIN:
     4000870999240
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Calla Einbaustrahler 10x6,5W in Weiß matt, sind blendfreie Einbaustrahler aus Kunststoff, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Im Lieferumfang sind LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißem Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Durchmesser Montageloch
45 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Lampen
Stromverbrauch (max.)
6.5 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (min.)
465 lm
Strahlungswinkel
100 °
Anzahl der LEDs
10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 96,85*
€ 120,29*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 123,38*
€ 123,38*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 103,23*
€ 127,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 127,97*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 107,57*
€ 133,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.