Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99924
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99924
EAN/GTIN:
     4000870999240
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Widerstand
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: PAUL-99924
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 465 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 0,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,596 kg
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.24
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: T: 3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,55*
€ 121,97*
Frei Haus
ab € 97,04*
€ 122,08*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 123,38*
€ 123,38*
€ 8,50*
ab € 103,27*
€ 129,22*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 123,62*
€ 155,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,38*
€ 146,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 12,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.