Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.99 Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.99 Beleuchtungssteuerung
Paulmann 939.99 Beleuchtungssteuerung
Paulmann 939.99 Beleuchtungssteuerung
Paulmann 939.99 Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300336
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Mit dem Plug & Shine Zigbee-Controller schalten und dimmen Sie Ihre 24 Volt-Lichtinstallation im Außenbereich. Der Einzelcontroller ist die perfekte Ergänzung für Ihr System, wenn Sie unterschiedliche Szenarien im Garten oder auf der Terrasse steuern möchten. Der Controller ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
75 W
Ausgangsspannung
24 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
260 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
50067
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.