Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO CHESTER-P Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO CHESTER-P Bodenleuchte E27
EGLO CHESTER-P Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70300842
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49039
EAN/GTIN:
     9002759490393
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Design
Produktfarbe
Kupfer
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1355 mm
Gewicht
3161 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.