Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HT 3010 Haartrockner 2200 W Bronze, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-HT 3010 Haartrockner 2200 W Bronze, Braun
ProfiCare PC-HT 3010 Haartrockner 2200 W Bronze, Braun
ProfiCare PC-HT 3010 Haartrockner 2200 W Bronze, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70325005
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330101
EAN/GTIN:
     4006160301014
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Profi-Haartrockner mit 2200 Watt max.
Ionisierungsfunktion – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend
3 Temperatur-/Leistungsstufen
2 Gebläsestufen
Cool Shot
Inkl. Formdüse (360° drehbar und abnehmbar)
Lufteinlassfilter (abnehmbar)
Überhitzungsschutz
Aufhängeöse
220–240 V, 50/60 Hz, 1800–2200 W
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze, Braun
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Kabelgelenk
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Filterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
400 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Minimum Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: haartrockner proficare, föhn, haartrockner 2200 watt, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ProfiCare
330100
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.